Επίπεδη λίμα με αμβλύ άκρο DIN 7261, σχήμα A
Επίπεδη λίμα, σχήμα A
ΛΙΜΑ ΠΛΑΚΕ 200MM
Αρ. είδους 071461 01
EAN 4011231718073
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική γεωμετρία κοπής με λιμάρισμα (ιδανική γωνία κοπής, ομοιόμορφο ύψος και απόσταση δοντιών)
- Εξασφαλίζει καθαρή επιφάνεια τεμαχίου εργασίας και εξαλείφει την ανάγκη για χρονοβόρα επανεπεξεργασία.
- Διευκολύνει την απομάκρυνση των πριονιδιών και εμποδίζει τις γρατσουνιές στο τεμάχιο εργασίας.
- Αυξάνει την απόδοση κοπής με μειωμένη ισχύ. Ο χάλυβας υψηλής ποιότητας και η σχολαστική σκλήρυνση εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Η κωνική γλωττίδα εξασφαλίζει ότι η λίμα εδράζεται καλά στη λαβή.
Κοπή 1 - χοντρή, κοπή 2 - μεσαία, κοπή 3 - λεπτή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος λεπίδας λίμας (L) | 200 mm |
Πλάτος (B) | 20 mm |
Πάχος (S) | 5 mm |
Κοπή με λίμα | 1 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!