Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ασφάλεια με έλασμα DIN 72581

Πλακέ ασφάλεια DIN 72581
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΛΑΚΤΗ DIESEL 80A

Αρ. είδους 073180
EAN 4045989801350
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 72581-2

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προθερμαντήρες πυράκτωσης, πετρελαιοκινητήρες, εναλλάκτες, μοτέρ μίζας, κλιματιστικά, αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, ηλεκτρικά καθίσματα

Μέγ. ρεύμα

80 A

Μέγ. ονομαστική τάση

32 V/DC

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-40 to 125 °C

Μήκος x πλάτος (L x B)

41 x 11 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής

5.5 mm

Υλικό

Ψευδάργυρος

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βάση ασφαλειών Για βιδωτές ασφάλειες MIDI

(ΕΠ) ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Με βελτιωμένη προστασία επαφής
x 2 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες