Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας συρματόσχοινου Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 72571

Σφιγκτήρας καλωδίων
(ΕΠ) ΚΛΙΠ ΚΑΛΩΔΙΩΝ DIN72571 15MM

Αρ. είδους 059215
EAN 4011231496063

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας συρματόσχοινου Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 72571

Αρ. είδους 059215

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τη δρομολόγηση καλωδίων και γραμμών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

Ελαφριά σειρά

Εύρος συγκράτησης (Ø)

15 mm

Πλάτος (b)

12 mm

Πάχος υλικού (s)

1,5 mm

Διάμετρος οπής (d)

5,8 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες