Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας συρματόσχοινου Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 72571

Σφιγκτήρας καλωδίων
(ΕΠ) ΚΛΙΠ-ΠΙΑΣΤΡΑΚΙ DIN72571 10MM

Αρ. είδους 059210
EAN 4011231495981

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τη δρομολόγηση καλωδίων και γραμμών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

Ελαφριά σειρά

Εύρος συγκράτησης (Ø)

10 mm

Πλάτος (b)

10 mm

Πάχος υλικού (s)

1,0 mm

Διάμετρος οπής (d)

4,8 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες