Σφιγκτήρας συρματόσχοινου σύμφωνα με το DIN 72571
Σφιγκτήρας καλωδίων
(ΕΠ) ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ
Αρ. είδους 05928
EAN 4011231496414
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Σχεδίαση | Ελαφριά σειρά |
Εύρος συγκράτησης (Ø) | 8 mm |
Πλάτος (b) | 10 mm |
Πάχος υλικού (s) | 1,0 mm |
Διάμετρος οπής (d) | 4,8 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |