Σύνδεσμοι περόνης με κοπίλια DIN 71751 με μπουλόνια με περόνη, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 71751, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΔΙΧΑΛΟ ΓΙΑ ΝΤΙΖΕΣ DIN71751 A Γ/Β M5X20
Αρ. είδους 026800520
EAN 4011231315647
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Σπείρωμα σύνδεσης (D) | M5 |
Διάμετρος μπουλονιού (d1) | 5 mm |
Μήκος έως το κέντρο της βίδας (l1) | 30 mm |
Μήκος εγκοπής (l2) | 20 mm |
Πλάτος (l3) | 10 mm |
Πρότυπα | DIN 71751 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Με ελατηριωτές κοπίλιες |
Μορφή | A |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |