Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικός μαστός πάκτωσης DIN 71412, σχήμα Α, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

DIN 71412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H, σχήμα Α
(ΕΠ) ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ DIN71412/A Φ8

Αρ. είδους 098647
EAN 4011231917759
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνικός μαστός πάκτωσης DIN 71412, σχήμα Α, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 098647

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Οι κωνικοί μαστοί πάκτωσης κατασκευάζονται σε μεγάλο μέγεθος. Ανάλογα με το υλικό, ενδέχεται να απαιτούνται δοκιμές εγκατάστασης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Οι κωνικοί μαστοί πάκτωσης είναι κατάλληλοι μόνο για χαμηλές πιέσεις.

Πρότυπα

DIN 71412

Μορφή

A, H1

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Διάμετρος τόρμου (d1)

8 mm

Μήκος (l1)

15 mm

Μήκος τόρμου (l2)

5,5 mm

Τιμές αναφοράς διαμέτρου οπής

8 mm