Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γρασαδοράκια, συλλογή, DIN 71412, A, B, C 600 τεμάχια σε εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1.

DIN 71412 A, B, C, συλλογή 600 τμχ. Sysko
ΣΕΤ ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ DIN71412 A,B,C 600ΤΕΜ.

Αρ. είδους 5964098600

EAN 4046777219814

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γρασαδοράκια, συλλογή, DIN 71412, A, B, C 600 τεμάχια σε εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1.

Αρ. είδους 5964098600
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
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Τα γρασαδοράκια σχήματος A (ευθύγραμμα), σχήματος B (σε γωνία 45°), σχήματος C (σε γωνία 90°) και τα κωνικά γρασαδοράκια περιλαμβάνονται στη συλλογή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

DIN 71412

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

600 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

5905,000 g

Διαστάσεις συστήματος

4.4.1

Περιλαμβάνεται το Γρασαδοράκια, συλλογή, DIN 71412, A, B, C 600 :
50 x
Κωνικό γρασαδοράκι σχήματος A, ευθύγραμμο DIN 71412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Α

ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ DIN71412 H1 Γ/Β M6X1

Περιγραφή:
M6 x 15 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικό γρασαδοράκι σχήματος A, ευθύγραμμο DIN 71412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Α

ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ DIN71412 H1 Γ/Β M8X1

Περιγραφή:
M8 x 15 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικό γρασαδοράκι σχήματος A, ευθύγραμμο DIN 71412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Α

ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ ΓΩΝΙΑ 10Χ1

Περιγραφή:
M10 x 15 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικός μαστός πάκτωσης DIN 71412, σχήμα Α, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

(ΕΠ) ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ Φ6

Περιγραφή:
6 mm; 15 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικός μαστός πάκτωσης DIN 71412, σχήμα Α, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

(ΕΠ) ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ DIN71412/A Φ8

Περιγραφή:
8 mm; 15 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικός μαστός πάκτωσης DIN 71412, σχήμα Α, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

(ΕΠ) ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ Φ10

Περιγραφή:
10 mm; 15 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικό γρασαδοράκι Σχήμα γωνίας 45°, DIN 71412, σχήμα B, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ 45Μ DIN71412 H2 Γ/Β M6X1

Περιγραφή:
M6 x 20 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικό γρασαδοράκι Σχήμα γωνίας 45°, DIN 71412, σχήμα B, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙ 45° DIN71412 M8Χ1

Περιγραφή:
M8 x 20 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικό γρασαδοράκι Σχήμα γωνίας 45°, DIN 71412, σχήμα B, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ 45° ΓΩΝΙΑ 10Χ1

Περιγραφή:
M10 x 20 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικό γρασαδοράκι Σχήμα γωνίας 90°, DIN 71412, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ 90° ΓΩΝΙΑ 6Χ1

Περιγραφή:
M6 x 18 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικό γρασαδοράκι Σχήμα γωνίας 90°, DIN 71412, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ 90Μ DIN71412 H3 Γ/Β C M8X1

Περιγραφή:
M8 x 18 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κωνικό γρασαδοράκι Σχήμα γωνίας 90°, DIN 71412, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ 90° ΓΩΝΙΑ 10Χ1

Περιγραφή:
M10 x 18 mm
Ποσότητα: 50 x
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.1. ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Περιγραφή:
370 x 278 x 85 mm
Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες