Κωνικός μαστός πάκτωσης DIN 71412, σχήμα Α, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
DIN 71412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H, σχήμα Α
(ΕΠ) ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ Φ10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι κωνικοί μαστοί πάκτωσης κατασκευάζονται σε μεγάλο μέγεθος. Ανάλογα με το υλικό, ενδέχεται να απαιτούνται δοκιμές εγκατάστασης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Οι κωνικοί μαστοί πάκτωσης είναι κατάλληλοι μόνο για χαμηλές πιέσεις.
![]() | |
Πρότυπα | DIN 71412 |
Μορφή | A, H1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάμετρος τόρμου (d1) | 10 mm |
Μήκος (l1) | 15 mm |
Μήκος τόρμου (l2) | 5.5 mm |
Τιμές αναφοράς διαμέτρου οπής | 10 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |