Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος προσαρμογής DIN 705, σχήμα A και DIN 553, ακέφαλη βίδα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

DIN 705, με DIN 553 επιψευδαργ. χάλυβας, σχήμα Α
(ΕΠ) ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ DIN705 Φ10,0

Αρ. είδους 0425810

EAN 4011231373951

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιος προσαρμογής DIN 705, σχήμα A και DIN 553, ακέφαλη βίδα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

Αρ. είδους 0425810

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Έως d1 = 70 mm με μια ακέφαλη βίδα, πάνω από d1 = 70 mm με δύο ακέφαλες βίδες

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

10 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

20 mm

Πλάτος (b1)

10 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρο ακέφαλης βίδας

M 5 mm

Πρότυπα

DIN 705

Μορφή

A

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αριθμός ακέφαλων βιδών

1 Stck(pcs)

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες