Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρικός πείρος, μη σκληρυμένος DIN 7, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 7, απλός ανοξείδωτος χάλυβας m6 Α4
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΠΙΡΟΣ DIN7 Α4 8X20 M6

Αρ. είδους 027008 20
EAN 4038898266044

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 7 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το πρότυπο DIN EN ISO 2338 (έχουν γίνει αλλαγές στον ορισμό του μήκους και στα ύψη των θολωτών τμημάτων).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

8 mm

Μήκος (l1)

20 mm

Ύψος επίπεδου άκρου σπειρώματος (c)

1,2 mm

Πρότυπα

DIN 7

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Μη σκληρυμένο

Κατηγορία ανοχής

m6