Ίσιος πείρος, μη σκληρυμένος DIN 7, ανοξείδωτος χάλυβας A1, απλός
DIN 7, απλός ανοξείδωτος χάλυβας m6 Α1
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΠΙΡΟΣ DIN7 Α2 2,5X6
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 7 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το πρότυπο DIN EN ISO 2338 (έχουν γίνει αλλαγές στον ορισμό του μήκους και στα ύψη των θολωτών τμημάτων).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 2,5 mm |
Μήκος (l1) | 6 mm |
Ύψος επίπεδου άκρου σπειρώματος (c) | 0,4 mm |
Πρότυπα | DIN 7 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A1 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Μη σκληρυμένο |
Κατηγορία ανοχής | m6 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |