Κυλινδρικός πείρος, μη σκληρυμένος, με οβάλ άκρα DIN 7, απλός χάλυβας (9 SMnPb 28 k ή St 50 K), μη σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6
DIN 7, απλός χάλυβας m6
ΠΙΡΟΣ-ΚΥΛ-DIN7-UNHDND-M6-3X6
Αρ. είδους 02523 6
EAN 4011231303934
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 7 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το πρότυπο DIN EN ISO 2338 (έχουν γίνει αλλαγές στον ορισμό του μήκους και στα ύψη των θολωτών τμημάτων).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3 mm |
Μήκος (l1) | 6 mm |
Ύψος επίπεδου άκρου σπειρώματος (c) | 0,45 mm |
Πρότυπα | DIN 7 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Μη σκληρυμένο |
Κατηγορία ανοχής | m6 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |