Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα DIN 6923, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 6923, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8
ΠΕΡΙΚΟΧΛ ΦΛ DIN6923 8 WS18 (A2K)M12
Αρ. είδους 0379000012
EAN 4038898508519
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 6923 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1661. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (Το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M12 |
Ύψος (h1) | 12 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 26 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS18 |
Πρότυπα | DIN 6923 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Σχεδίαση | Με φλάντζα |
DIN | 6923 |