Βίδες με εξαγωνική υποδοχή με κέντρο, με χαμηλή κεφαλή DIN 6912, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός
DIN 6912, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ΑΛΛΕΝ ΧΑΜ.ΠΡΟΦΙΛDIN6912 A2M8X20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 3506-1.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Μήκος (l1) | 20 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 13 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5 mm |
Πρότυπα | DIN 6912 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 070 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Υποδοχή με χαμηλή κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνικό καρυδάκι με σφηναύλακο |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS6 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |