Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με εξαγωνική υποδοχή με κέντρο, με χαμηλή κεφαλή DIN 6912, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

DIN 6912, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ DIN6912 A2 M5X40

Αρ. είδους 00985 40
EAN 4048539571949

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με εξαγωνική υποδοχή με κέντρο, με χαμηλή κεφαλή DIN 6912, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Αρ. είδους 00985 40

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 3506-1.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

40 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,5 mm

Πρότυπα

DIN 6912

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Υποδοχή με χαμηλή κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνικό καρυδάκι με σφηναύλακο

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS4
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή