Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με εξαγωνική υποδοχή με κέντρο, με χαμηλή κεφαλή DIN 6912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 6912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 08.8
(ΕΠ)BIΔA ALLEN DIN6912 8.8 Γ/Β M8X20

Αρ. είδους 00868 20
EAN 4011231151733

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με εξαγωνική υποδοχή με κέντρο, με χαμηλή κεφαλή DIN 6912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 00868 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

20 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

13 mm

Ύψος κοπής (k1)

5 mm

Πρότυπα

DIN 6912

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

08.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Υποδοχή με χαμηλή κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνικό καρυδάκι με σφηναύλακο

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS6
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή