Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παράλληλη σφήνα, υψηλό προφίλ DIN 6885, απλός χάλυβας C 45 K, σχήμα A

DIN 6885, χάλυβας, σχήμα A
(ΕΠ) ΣΦΗΝΑ-DIN6885-C45C-A-12X8X50

Αρ. είδους 0410120850
EAN 4011231360579
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
Πλάτος (b1)

12 mm

Ύψος (h1)

8 mm

Μήκος (l1)

50 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

DIN

6885
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
Τελευταία προβολή

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, πλήρες σπείρωμα

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, πλήρες σπείρωμα

Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, χάλυβας 10.9, απλός

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, χάλυβας 10.9, απλός

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338 MFD Speed

Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338 MFD Speed

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

Ergopower Dual 25 W

Ergopower Dual 25 W

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Βίδα Jamo plus 4 CSMP για στερέωση με ρυθμιζόμενη απόσταση Επιψευδαργυρωμένο μερικό σπείρωμα που φτάνει έως κάτω από την κεφαλή, για προσαρμογή της φρεζάτης κεφαλής με θύλακες φρεζαρίσματος

Βίδα Jamo plus 4 CSMP για στερέωση με ρυθμιζόμενη απόσταση Επιψευδαργυρωμένο μερικό σπείρωμα που φτάνει έως κάτω από την κεφαλή, για προσαρμογή της φρεζάτης κεφαλής με θύλακες φρεζαρίσματος