Παράλληλη σφήνα, υψηλό προφίλ DIN 6885, απλός χάλυβας C 45 K, σχήμα A
DIN 6885, χάλυβας, σχήμα A
(ΕΠ) ΣΦΗΝΑ-DIN6885-C45C-A-12X8X40
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πλάτος (b1) | 12 mm |
Ύψος (h1) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 40 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
DIN | 6885 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |