Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παράλληλη σφήνα, υψηλό προφίλ DIN 6885, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός, σχήμα A

DIN 6885, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα A
ΣΦΗΝΕΣ ΠΑΡΑΛ DIN6885A4FORM A 14X9X70

Αρ. είδους 040614970
EAN 4056807195261

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παράλληλη σφήνα, υψηλό προφίλ DIN 6885, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός, σχήμα A

Αρ. είδους 040614970

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πλάτος (b1)

14 mm

Ύψος (h1)

9 mm

Μήκος (l1)

70 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

DIN

6885

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες