Παράλληλη σφήνα, υψηλό προφίλ DIN 6885, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός, σχήμα A
DIN 6885, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα A
ΣΦΗΝΕΣ ΠΑΡΑΛ DIN6885 A4FORM A 6X6X20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πλάτος (b1) | 6 mm |
Ύψος (h1) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 20 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
DIN | 6885 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |