Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παράλληλη σφήνα, υψηλό προφίλ DIN 6885, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός, σχήμα A

DIN 6885, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα A
ΣΦΗΝΑ DIN6885 A A4 10X8X50

Αρ. είδους 040610850
EAN 4058794901764
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
Πλάτος (b1)

10 mm

Ύψος (h1)

8 mm

Μήκος (l1)

50 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

DIN

6885

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες