Κλειδί, υψηλό προφίλ DIN 6885, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, σχήμα A
DIN 6885, ανοξείδωτος χάλυβας A5, τύπος A
ΣΦΗΝΑ DIN6885 A 1.4571 8X7X75
Αρ. είδους 50970875
EAN 4056807781495
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος (b1) | 8 mm |
Ύψος (h1) | 7 mm |
Μήκος (l1) | 75 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A5, 1,4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
DIN | 6885 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
