Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας
DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΟΝ-DIN6799-PHR-D24,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 24 mm |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες | 25-38 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 21.88 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 44.6 mm |
Πάχος (s1) | 2 mm |
DIN | 6799 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Μορφή | RA |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |