Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας
DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ DIN6799(PHR)-Φ9,0ΜΜ
Αρ. είδους 049090
EAN 4058794277494
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 9 mm |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες | 10-14 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 7,63 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 18,8 mm |
Πάχος (s1) | 1,1 mm |
DIN | 6799 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Μορφή | RA |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |