Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας
DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ8,0ΜΜ
Αρ. είδους 049080
EAN 4058794208450
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 8 mm |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες | 9-12 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 6,52 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 16,3 mm |
Πάχος (s1) | 1 mm |
DIN | 6799 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Μορφή | RA |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |