Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας

DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ6,0ΜΜ

Αρ. είδους 049060

EAN 4058794277487

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 049060

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

6 mm

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες

7-9 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

5,26 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12,3 mm

Πάχος (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Μορφή

RA