Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας
DIN 6799, φωσφατωμένος χάλυβας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ4,0ΜΜ
Αρ. είδους 049040
EAN 4058794208429
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 4 mm |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες | 5-7 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 3,34 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 9,3 mm |
Πάχος (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Μορφή | RA |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |