Ροδέλα ασφαλείας DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4568, σε δεσμίδα
DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4568, σε δεσμίδα
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -DIN6799-1.4568-MG-5
Αρ. είδους 043155
EAN 4046777719604
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για άξονες | 5 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 6 mm |
Πάχος (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4568 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |