Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122

DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122
ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIN6799 D1,5

Αρ. είδους 043101150
EAN 4038898234517
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
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

15 mm

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες

16-24 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

12,61 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

29,4 mm

Πάχος (s1)

1,5 mm

DIN

6799

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122