Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122
DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ DIN6799 9
Αρ. είδους 0431019
EAN 4058794892062
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 9 mm |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες | 10-14 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 7,63 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 18,8 mm |
Πάχος (s1) | 1,1 mm |
DIN | 6799 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |