Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122

DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ DIN6799 1,9

Αρ. είδους 04310119

EAN 4058794892000

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122

Αρ. είδους 04310119

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

1,9 mm

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες

2,5-3 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

1,61 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

4,8 mm

Πάχος (s1)

0,5 mm

DIN

6799

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122

Επιφάνεια

Απλός