Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας για άξονες DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122, σε δεσμίδα

DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122, σε δεσμίδα
ΡΟΔΕΛΑ-ΑΣΦ ΑΞ-DIN6799-1.4122-MG-5

Αρ. είδους 043145
EAN 4046777719406

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας για άξονες DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122, σε δεσμίδα

Αρ. είδους 043145

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για άξονες

5 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

6 mm

Πάχος (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

ISO