Ροδέλα ασφαλείας Για άξονες, DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122
DIN 6799, ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α2 DIN6799 D10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 10 mm |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες | 11-15 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 8.32 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 20.4 mm |
Πάχος (s1) | 1.2 mm |
DIN | 6799 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |