Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας με διπλή οδόντωση Παρόμοιο με το DIN 6798, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, παρόμοιος με DIN 6798
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ Μ10

Αρ. είδους 044610
EAN 4011231384704
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας με διπλή οδόντωση Παρόμοιο με το DIN 6798, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 044610

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας είναι ουσιαστικά στοιχεία ασφάλισης θετικής σύνδεσης, που ασφαλίζουν πάνω στην επιφάνεια των εξαρτημάτων με τη σύσφιγξη της βίδας ή του παξιμαδιού.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

26,1 mm

Ύψος

2,7 mm

Πάχος

0,9 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Εσωτερική και εξωτερικό οδόντωση

DIN

6798 παρόμοιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες