Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτή ροδέλα, εξωτερική οδόντωση, τύπος Α DIN 6797, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 6797, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Α
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΤΕΡ-DIN6797-A-(A2K)-D8,4

Αρ. είδους 04238
EAN 4011231371469

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδοντωτή ροδέλα, εξωτερική οδόντωση, τύπος Α DIN 6797, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 04238

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι οδοντωτοί δίσκοι είναι ελατηριωτά στοιχεία στερέωσης και λειτουργούν μέσω της δράσης του αξονικού τους ελατηρίου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

15 mm

Ύψος (h1)

1,6 mm

Πάχος

0,8 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Τύπος A

Σχεδίαση

Με εξωτερική οδόντωση

DIN

6797

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες