Οδοντωτή ροδέλα, εξωτερική οδόντωση, τύπος Α DIN 6797, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 6797, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Α
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔ.DIN6797 Μ5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι οδοντωτοί δίσκοι είναι ελατηριωτά στοιχεία στερέωσης και λειτουργούν μέσω της δράσης του αξονικού τους ελατηρίου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M5 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 10 mm |
Ύψος (h1) | 1,2 mm |
Πάχος | 0,6 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | Τύπος A |
Σχεδίαση | Με εξωτερική οδόντωση |
DIN | 6797 |