Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτή ροδέλα, εξωτερική οδόντωση, σχήμα Α DIN 6797, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 6797, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ ΡΟΔΕΛA Α2 DIN6797 A 5,3

Αρ. είδους 04310215
EAN 4058794891959

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδοντωτή ροδέλα, εξωτερική οδόντωση, σχήμα Α DIN 6797, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 04310215

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M5

Εσωτερική διάμετρος (d1)

5,3 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

10 mm

Ύψος (h1)

1,2 mm

Πάχος

0,6 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Τύπος A

Σχεδίαση

Με εξωτερική οδόντωση

DIN

6797

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες