Ροδέλα τάνυσης DIN 6796, χάλυβας ελατηρίων, νιφ. ψευδ., ασημί χρώμα (ZFSH)
Χάλυβας ελατηρίων με νιφ. ψευδ., DIN 6796
ΡΟΔ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-DIN6796-(ZFSH)-D12
Αρ. είδους 0413512
EAN 4057708266555
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι ελατηριωτές ροδέλες είναι στοιχεία κοινής καταπόνησης που χρησιμοποιούν τη ρύθμιση για να αντιμετωπίσουν τη χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διατήρηση της δύναμης προ-τάνυσης στη σύνδεση μέσω υψηλού βαθμού ανθεκτικότητας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 29 mm |
Ύψος (h1) | 3,95 mm |
Πάχος (s1) | 3 mm |
Πρότυπα | DIN 6796 |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Κατάλληλη για | Βιδωτές συνδέσεις, κατηγορία ιδιοτήτων 8.8 και 10.9 |
Λειτουργία ασφάλισης | Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης |