Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα τάνυσης Για βιδωτές συνδέσεις, DIN 6796, χάλυβας ελατηρίων C60, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου

DIN 6796 ελατ. ST C60 μηχ. κατεργ. χάλ., επιψευδ.
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN6796 Μ/Γ Μ12

Αρ. είδους 0413112

EAN 4011231363921

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα τάνυσης Για βιδωτές συνδέσεις, DIN 6796, χάλυβας ελατηρίων C60, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου

Αρ. είδους 0413112

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι ελατηριωτές ροδέλες είναι στοιχεία κοινής καταπόνησης που χρησιμοποιούν τη ρύθμιση για να αντιμετωπίσουν τη χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διατήρηση της δύναμης προ-τάνυσης στη σύνδεση μέσω υψηλού βαθμού ανθεκτικότητας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

29 mm

Ύψος (h1)

3,95 mm

Πάχος (s1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 6796

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Βιδωτές συνδέσεις, κατηγορία ιδιοτήτων 8.8 και 10.9

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες