Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα τάνυσης Για βιδωτές συνδέσεις, DIN 6796, χάλυβας ελατηρίων C60, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου

DIN 6796 ελατ. ST C60 μηχ. κατεργ. χάλ., επιψευδ.
(ΕΠ) ΚΩΝΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ

Αρ. είδους 0413110
EAN 4011231363907

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι ελατηριωτές ροδέλες είναι στοιχεία κοινής καταπόνησης που χρησιμοποιούν τη ρύθμιση για να αντιμετωπίσουν τη χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διατήρηση της δύναμης προ-τάνυσης στη σύνδεση μέσω υψηλού βαθμού ανθεκτικότητας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

23 mm

Ύψος (h1)

3,2 mm

Πάχος (s1)

2,5 mm

Πρότυπα

DIN 6796

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Βιδωτές συνδέσεις, κατηγορία ιδιοτήτων 8.8 και 10.9

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες