Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα τάνυσης DIN 6796, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, για βιδωτή σύνδεση

DIN 6796, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ DIN6796-A2-D8,4

Αρ. είδους 0431008

EAN 4052703199082

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα τάνυσης DIN 6796, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, για βιδωτή σύνδεση

Αρ. είδους 0431008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

18 mm

Ύψος (h1)

2,6 mm

Πάχος (s1)

2 mm

Πρότυπα

DIN 6796

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Screw connections of property class 70 and 80

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες