Ροδέλα τάνυσης DIN 6796, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, για βιδωτή σύνδεση
DIN 6796, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΚΩΝΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ DIN6796 A2 D15,0
Αρ. είδους 04310014
EAN 4038898250807
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M14 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 15 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 35 mm |
Ύψος (h1) | 4,65 mm |
Πάχος (s1) | 3,5 mm |
Πρότυπα | DIN 6796 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Screw connections of property class 70 and 80 |
Λειτουργία ασφάλισης | Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης |