Πριτσίνι με πολύ μεγάλη κεφαλή DIN 660, A2, ανοξείδωτος χάλυβας
DIN 660, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ-DIN660-A2-3X6
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3 mm |
Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2) | 2,87 mm |
Μήκος (l1) | 6 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 5,2 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,8 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
DIN | 660 |