Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πριτσίνι με πολύ μεγάλη κεφαλή DIN 660, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 660, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΣΤΡ.ΚΕΦ.DIN660 A2 2X6

Αρ. είδους 09190026
EAN 4058794932362

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πριτσίνι με πολύ μεγάλη κεφαλή DIN 660, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 09190026

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα
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
Ονομαστική διάμετρος (d1)

2 mm

Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2)

1,87 mm

Μήκος (l1)

6 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

3,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,2 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

DIN

660

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες