Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πριτσίνι με πολύ μεγάλη κεφαλή DIN 660, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 660, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΣΤΡ.ΚΕΦ.DIN660 A2 2X12

Αρ. είδους 091900212
EAN 4038898258711

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πριτσίνι με πολύ μεγάλη κεφαλή DIN 660, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 091900212

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα
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
Ονομαστική διάμετρος (d1)

2 mm

Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2)

1,87 mm

Μήκος (l1)

12 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

3,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,2 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

DIN

660

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες