Πριτσίνι με πολύ μεγάλη κεφαλή DIN 660, A2, ανοξείδωτος χάλυβας
DIN 660, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΧΤΥΠΗΤΟ ΗΜ.ΚΕΦ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5 mm |
Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2) | 4,82 mm |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
DIN | 660 |