Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ραβδωτή χειρόβιδα με μικρή κεφαλή DIN 653, ανοξείδωτος χάλυβας A1, σχήμα B

DIN 653, ανοξείδωτος χάλυβας A2
SCR-KNRL-DIN653-B-A1-M4X10

Αρ. είδους 02242410

EAN 4058794929089

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ραβδωτή χειρόβιδα με μικρή κεφαλή DIN 653, ανοξείδωτος χάλυβας A1, σχήμα B

Αρ. είδους 02242410

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M4

Μήκος (h1)

10 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

16 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,5 mm

Πρότυπα

DIN 653

Μορφή

Χαμηλή, B

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A1

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Ραβδωτή κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,7 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους

4 mm

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται