Βαριοπούλα Γερμανική σχεδίαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6475
Βαριοπούλα κατά DIN 6475 με λαβή μελιάς
ΒΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN6475 2000G
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Βάρος σφυριού | 2000 g |
Μήκος (L) | 300 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!