Πόντα πείρων Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6450, σχήμα C με σκληρυμένη κεφαλή κρούσης
Πόντα πείρων DIN 6450 σχήματος C
ΖΟΥΜΠΑΣ 6MM L150MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, αυτόβαπτος
Σκληρυμένες κεφαλές ασφαλείας για την κρούση
Εμποδίζει την παραμόρφωση ή τη θραύση της κεφαλής κρούσης
Πλήρως σκληρυμένος άξονας
Υλικό ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό στη φθορά
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Longitud (l1) | 150 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 50 mm |
Πλάτος απόληξης (d) | 6 mm |
Διάμετρος επιφάνειας κρούσης (a) | 10 mm |